SIEMENS - BD2-AK3X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611062
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816748
Sonepar Artikelnummer
121074305
Hersteller Artikelnummer
BVP:611062
Hersteller Typ
BVP:611062
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611062
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.070 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertige Kunststoffe
- Temperaturbereich: von -25°C bis +60°C
- Abmessungen: Kompakte Bauform für einfache Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser
- Verlängerte Lebensdauer durch robustes Design
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Bd2-Ak3x-Ip55 Schutzarterhoehung Ip55 Abgangskasten
Der BD2-AK3X-IP55 ist ein Abgangskasten mit Schutzart IP55, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


