Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-APM ADAPTERPLATTE AUSSCHNITT 44MM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-APM ADAPTERPLATTE AUSSCHNITT 44MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203259

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169743327

Sonepar Artikelnummer

121074281

Hersteller Artikelnummer

BVP:203259

Hersteller Typ

BVP:203259

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203259

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.060 kg

    Bd2-apm adapterplatte ausschnitt 44mm

    The BD2-APM Adapterplatte Ausschnitt 44MM is designed for seamlessly integrating equipment into existing spaces with a precise cutout size.

    Technische Details:

    • Cutout size: 44mm
    • Material: Durable plastic
    • Compatibility with various Siemens devices
    • Easy installation with minimal tools required

    Kunden Vorteile:

    • Ensures a clean and professional installation
    • Reduces the risk of damage to equipment
    • Enhances the aesthetic appearance of installations
    • Provides flexibility in equipment placement

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie