SIEMENS - BD2-BD DISTANZBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034228
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Wand/Decke
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701129
Sonepar Artikelnummer
121074260
Hersteller Artikelnummer
BVP:034228
Hersteller Typ
BVP:034228
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034228
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Wand/Decke
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.440 kg
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Abmessungen: 100 mm x 50 mm x 10 mm
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
- Maximale Traglast: 500 kg
- Hohe Langlebigkeit durch korrosionsbeständiges Material.
- Einfacher Einbau dank standardisierter Abmessungen.
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen durch breiten Temperaturbereich.
- Verbesserte Sicherheit durch hohe Traglastkapazität.
Bd2-bd distanzbuegel
Der BD2-BD Distanzbügel ist ein hochfunktionales Bauteil, das für die präzise Abstandshalterung in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


