SIEMENS - BD2-BVC BEFESTIGUNGSBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611348
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 76169910
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822114
Sonepar Artikelnummer
121074311
Hersteller Artikelnummer
BVP:611348
Hersteller Typ
BVP:611348
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611348
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.200 kg
- Material: Stahl
- Farbausführung: Galvanisiert
- Abmessungen: Standardgrößen verfügbar
- Anwendung: Für industrielle Montagen
- Robuste Konstruktion für langfristige Stabilität.
- Einfache Installation reduziert Zeit und Aufwand.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien.
- Korrosionsbeständig durch galvanisierte Beschichtung.
Bd2-bvc befestigungsbuegel
The BD2-BVC Befestigungsbuegel is designed for secure mounting and support in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


