SIEMENS - BD2-BVF BEFESTIGUNGSBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203531
Befestigungsart - Wand/Decke
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743440
Sonepar Artikelnummer
121074258
Hersteller Artikelnummer
BVP:203531
Hersteller Typ
BVP:203531
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203531
Befestigungsart:
Wand/Decke
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg
- Material: Hochwertiger Stahl
- Oberflächenbehandlung: Verzinkung zur Korrosionsbeständigkeit
- Maximale Tragfähigkeit: 50 kg
- Kompatibilität mit verschiedenen Siemens Produkten
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Erhöhte Langlebigkeit durch robustes Material
- Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen
- Sichere und stabile Unterstützung für Ihre Geräte
Bd2-bvf befestigungsbuegel
Der BD2-BVF Befestigungsbügel dient der sicheren Montage und Unterstützung von Siemens Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


