SIEMENS - BD2-BWV Befestigung vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045503
Befestigungsart - Wand/Decke
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701839
Sonepar Artikelnummer
121074259
Hersteller Artikelnummer
BVP:045503
Hersteller Typ
BVP:045503
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045503
Befestigungsart:
Wand/Decke
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.560 kg
- Material: Hochwertiger Stahl
- Farbe: Feuerverzinkt
- Maximale Tragkraft: Bis zu 50 kg
- Montage: Einfach und schnell
- Ermöglicht Flexibilität in der Anordnung von Komponenten.
- Reduziert Montagezeiten erheblich.
- Verbessert die Raumoptimierung für effizientere Anwendungen.
- Bietet hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Bd2-bwv befestigung vertikal
Die BD2-BWV Befestigung vertikal ist ein innovatives Befestigungselement, das eine zuverlässige und platzsparende Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


