SIEMENS - BD2-CEE163 EINBAUSATZ CEE-STECKDOSE 3 POLI G16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203254
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743273
Sonepar Artikelnummer
121074296
Hersteller Artikelnummer
BVP:203254
Hersteller Typ
BVP:203254
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203254
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.260 kg
- Typ: CEE-Steckdose
- Anzahl der Pole: 3
- Stromstärke: 16 A
- Standard: IEC 60309
- Betriebsspannung: 400 V
- Einfacher und sicherer Einbau in verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise für eine langfristige Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Hohe Flexibilität durch die Verwendung in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.
BD2-CEE163 Einbausatz CEE-Steckdose 3 Poli G 16A
Der BD2-CEE163 ist ein Einbausatz für eine CEE-Steckdose mit 3 Polen und 16 A, ideal für die sichere Stromversorgung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


