SIEMENS - BD2-CEE165 EINBAUSATZ CEE-STECKDOSE 5 POLI G16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203255
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743280
Sonepar Artikelnummer
121074301
Hersteller Artikelnummer
BVP:203255
Hersteller Typ
BVP:203255
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203255
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: Einbausatz CEE-Steckdose
- Polanzahl: 5
- Nennstrom: 16A
- Spannung: 400V
- Schutzart: IP44
- Hohe Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.
- Einfache Installation dank durchdachtem Design.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit.
- Überdurchschnittliche Sicherheit durch das CEE-System.
Bd2-cee165 einbausatz cee-steckdose 5 poli g 16a
The BD2-CEE165 is a high-quality built-in CEE socket designed for reliable power connections, rated at 16A and featuring five poles.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


