SIEMENS - BD2-CEE325 EINBAUSATZ CEE-STECKDOSE 5 POLI G32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203256
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743297
Sonepar Artikelnummer
121074314
Hersteller Artikelnummer
BVP:203256
Hersteller Typ
BVP:203256
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203256
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.350 kg
- Typ: Einbausatz CEE-Steckdose
- Polzahl: 5 Poli
- Nennstromstärke: 32A
- Standard: CEE Norm
- Montage: Einbauversion
- Ermöglicht eine sichere Verbindung für geringe bis hohe Stromanwendungen.
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- Einfacher Einbau und Anschluss, wodurch Installationszeit gespart wird.
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards für den industriellen Einsatz.
Bd2-cee325 einbausatz cee-steckdose 5 poli g 32a
Der BD2-CEE325 Einbausatz ist eine hochwertige CEE-Steckdose mit 5 Polen und einer Nennstromstärke von 32A, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


