SIEMENS - BD2-DSB DISTANZSTUECK FUER 40MM ABSTAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203532
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Wand/Decke
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743457
Sonepar Artikelnummer
121074262
Hersteller Artikelnummer
BVP:203532
Hersteller Typ
BVP:203532
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203532
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Wand/Decke
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Abmessungen: 40 mm Abstand
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 Grad Celsius
- Gewicht: 50 g
- Einfach zu installieren und zu handhaben
- Verbessert die Flexibilität bei der Montage
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Erhöht die Lebensdauer des Gesamtprodukts
Bd2-dsb distanzstueck fuer 40mm abstand
Das BD2-DSB ist ein Distanzstück, das für einen Abstand von 40 mm konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


