SIEMENS - BD2-FAS IP55 Flansch für Abgangsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045519
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701938
Sonepar Artikelnummer
121074285
Hersteller Artikelnummer
BVP:045519
Hersteller Typ
BVP:045519
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045519
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Stahl
- Montage: Flanschmontage
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Sichere Verbindung auch unter rauen Bedingungen.
- Einfache Installation dank Flanschdesign.
- Lange Lebensdauer durch robuste Materialwahl.
BD2-FAS IP55 Flansch für Abgangsstelle
Der BD2-FAS IP55 Flansch dient zur sicheren und geschützten Verbindung in Abgangsstellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


