SIEMENS - BD2-FF FLANSCHE FUER IP54 FLACHEINBAU AN ALLEN VERBINDUNGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045517
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701914
Sonepar Artikelnummer
121074304
Hersteller Artikelnummer
BVP:045517
Hersteller Typ
BVP:045517
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045517
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg
- Schutzgrad: IP54
- Geeignet für flachen Einbau
- Kompatibel mit allen Verbindungstellen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch robusten Design
- Flexibilität bei der Installation an verschiedenen Orten
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser
BD2-FF Flansche für IP54 Flacheinbau an allen Verbindungsstellen
Dieser Flansch ist ideal für den flachen Einbau und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung an allen Anschlussstellen mit einem Schutzgrad von IP54.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


