SIEMENS - BD2-FFE FLANSCHE FUER IP54 FLACHEINBAU AN ENDFLANSCHEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045518
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701921
Sonepar Artikelnummer
121074280
Hersteller Artikelnummer
BVP:045518
Hersteller Typ
BVP:045518
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045518
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.320 kg
- Schutzart: IP54
- Montage: Flacheinbau
- Verwendung: An Endflanschen
- Erhöhte Sicherheit durch Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Einfache Installation und Montage.
- Robuste Bauweise für langlebige Nutzung.
Bd2-ffe flansche fuer ip54 flacheinbau an endflanschen
BD2-FFE ist eine Flanschlösung für die flächenbündige Montage mit Schutzart IP54, die an Endflanschen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


