SIEMENS - BD2-GKM2/F GERAETEKASTEN LEERFREI BESTUE CKBAR MIT GERAETEEINBAUEINHEIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203166
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Mit Arretierung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743082
Sonepar Artikelnummer
121074252
Hersteller Artikelnummer
BVP:203166
Hersteller Typ
BVP:203166
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203166
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg
- Abmessungen: Variabel abhängig von der Konfiguration
- Material: Robuste Konstruktion für Langlebigkeit
- Montagemöglichkeiten: Einfacher Einbau der Geräte
- Belüftung: Sicherstellung einer optimalen Kühlung
- Höhere Flexibilität bei der Geräteanpassung
- Erleichterte Wartung und Zugänglichkeit
- Kosteneffektive Einrichtung von Gerätelösungen
- Sichere und zuverlässige Installation
Bd2-gkm2/f gerätkasten leer frei bestue ckbarmit geraeteeinbaueinheit
The BD2-GKM2/F is an empty device cabinet designed for flexible configuration with a device integration unit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


