SIEMENS - BD2-GKX/F GERAETEKASTEN LEERFREI BESTUE CKBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203165
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Mit Arretierung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743075
Sonepar Artikelnummer
121074253
Hersteller Artikelnummer
BVP:203165
Hersteller Typ
BVP:203165
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203165
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.800 kg
- Type: Empty device cabinet
- Compatibility: Modular systems
- Installation: Flexible configuration options
- Enhanced adaptability for custom installations
- Streamlined organization of components within the cabinet
- Facilitates easy access for maintenance and upgrades
Bd2-gkx/f geraetekasten leer frei bestue ckbbar
The BD2-GKX/F is an empty device cabinet designed for versatile installation and configuration options in modular systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


