Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-RAL* BD2-Sonderfarbzuschlag

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-RAL* BD2-Sonderfarbzuschlag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:270887

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726579

Sonepar Artikelnummer

121074293

Hersteller Artikelnummer

BVP:270887

Hersteller Typ

BVP:270887

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:270887

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.100 kg

    Bd2-ral* bd2-sonderfarbzuschlag

    Der BD2-RAL* BD2-SONDERFARBZUSCHLAG ermöglicht die Anpassung von Farbvarianten für Siemens Produkte gemäß RAL Farbsystem.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit verschiedenen Siemens Produkten
    • Basierend auf dem RAL Farbsystem
    • Individuell anpassbare Farboptionen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität bei der Produktgestaltung
    • Möglichkeiten zur individuellen Anpassung für spezielle Anforderungen
    • Verbesserte ästhetische Anpassung an Kundenwünsche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie