SIEMENS - BD2-SD163 EINBAUSATZ SCHUKO- STECKDOSE 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203253
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743266
Sonepar Artikelnummer
121074302
Hersteller Artikelnummer
BVP:203253
Hersteller Typ
BVP:203253
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203253
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.280 kg
- Produktart: Einbausatz
- Typ: Schuko-Steckdose
- Nennstrom: 16 A
- Montage: Einbau
- Einfacher Einbau für schnelle Installationen.
- Sichere und zuverlässige Verbindung für elektrische Geräte.
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis.
Bd2-Sd163 Einbausatz Schuko- Steckdose 16 A
Der BD2-SD163 ist ein Einbausatz für eine Schuko-Steckdose mit einer Nennstromstärke von 16 A, der sichere Anschlüsse für elektrische Geräte bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


