SIEMENS - BD2-SK-K3 KODIERSTIFTE K3 FUER SCHIENEN KASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:084837
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735711
Sonepar Artikelnummer
121074300
Hersteller Artikelnummer
BVP:084837
Hersteller Typ
BVP:084837
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:084837
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.001 kg
- Art der Kodierung: K3
- Kompatibilität: Schienenkästen
- Material: Hochwertige Kunststoffkomposition
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch robuste Konstruktion
- Optimierte Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen
- Geringer Wartungsaufwand
Bd2-sk-k3 kodierstifte k3 für schienen kasten
Die BD2-SK-K3 Kodierstifte K3 sind speziell für die Anwendung in Schienenkästen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


