SIEMENS - BD2-SK-K4 KODIERSTIFTE K4 FUER SCHIENEN KASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:084838
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735728
Sonepar Artikelnummer
121074313
Hersteller Artikelnummer
BVP:084838
Hersteller Typ
BVP:084838
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:084838
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.001 kg
- Modell: BD2-SK-K4
- Funktion: Kodierstifte für Schienenkästen
- Material: Hochwertige, langlebige Materialien
- Einfache Handhabung für schnelle Kennzeichnung
- Optimale Lesbarkeit von Kennzeichnungen
- Reduzierung von Fehlbedienungen durch klare Markierungen
- Erhöhung der Effizienz in der Bedienung und Wartung
Bd2-sk-k4 kodierstifte k4 fuer schienen kasten
Der BD2-SK-K4 KODIERSTIFTE K4 ist eine spezielle Lösung zur präzisen Kennzeichnung von Schienenkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


