Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261998

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787697

Sonepar Artikelnummer

121074009

Hersteller Artikelnummer

BVP:261998

Hersteller Typ

BVP:261998

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261998

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.900 kg

    Bd2a-1000-ee bd2a endeinspeisung mit zubehoe r 1000a

    Die BD2A-1000-EE ist eine hochleistungsfähige Endeinspeisung, die für eine maximale Stromstärke von 1000A konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1000A
    • Typ: BD2A Endeinspeisung
    • Steckerkompatibilität: Mit Zubehör
    • Betriebstemperaturbereich: Geeignet für verschiedene Umgebungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung in industriellen Anwendungen.
    • Einfacher Einbau durch umfassendes Zubehör.
    • Hohe Effizienz und Langlebigkeit, was die Betriebskosten reduziert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie