SIEMENS - BD2A-1000-EE-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611103
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817134
Sonepar Artikelnummer
121073999
Hersteller Artikelnummer
BVP:611103
Hersteller Typ
BVP:611103
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611103
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
605 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.900 kg
- Maximale Stromstärke: 1000A
- Geeignet für Einleiterkabel
- Robuste Bauweise für langlebige Nutzung
- Einfacher Anschluss und Installation
- Erhöhte Energieeffizienz
- Platzsparendes Design
- Zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen
- Geringe Wartungskosten
Bd2a-1000-ee-ebal bd2a endeinspeisung 1000a fuer einleiterkabel
Der BD2A ENDEINSPEISUNG 1000A dient zur effektiven Energieversorgung von einen Leiterkabel mit einer maximalen Stromstärke von 1000A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


