SIEMENS - BD2A-1000-EE-KR BD2A ENDEINSPEISUNG 1000A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611101
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817110
Sonepar Artikelnummer
121074041
Hersteller Artikelnummer
BVP:611101
Hersteller Typ
BVP:611101
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611101
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
938 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.900 kg
- Nennstrom: 1000A
- Typ: BD2A ENDEINSPEISUNG
- Kompatibilität: Mehrleiterkabel
- Ausführung: Mit Kabelraum
- Ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung für komplexe Systeme.
- Optimierte Raumnutzung durch integrierten Kabelraum.
- Einfacher Anschluss und Wartung.
- Hohe Leistung für industrielle Anwendungen.
Bd2a-1000-ee-kr bd2a endeinspeisung 1000a fuer mehrleiterkabel mit kabelraum
Die BD2A ENDEINSPEISUNG 1000A dient zur Integration mehrleiterkabel mit Kabelraum für effiziente Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


