SIEMENS - BD2A-1000-EE-KR-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611105
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817158
Sonepar Artikelnummer
121074005
Hersteller Artikelnummer
BVP:611105
Hersteller Typ
BVP:611105
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611105
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
938 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.900 kg
- Modell: BD2A-1000-EE-KR-EBAL
- Stromstärke: 1000A
- Kabeltyp: Einleiterkabel
- Geeignet für: Kabelraum
- Ermöglicht eine sichere Energieübertragung bei hohen Strömen.
- Optimum für den Einsatz in Kabelräumen, was Platz und Effizienz spart.
- Einfache Installation und Wartung durch benutzerfreundliches Design.
Bd2a-1000-ee-kr-ebal bd2a endeinspeisung 1000a fuer einleiterkabel mit kabelraum
Der BD2A-1000-EE-KR-EBAL ist eine Endeinspeisung für Einleiterkabel mit einem Strom von 1000A, die zur sicheren und effizienten Energieversorgung konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


