Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 5 00A-1000A WINKEL 85 GRAD-175 ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 5 00A-1000A WINKEL 85 GRAD-175 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261830

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725312

Sonepar Artikelnummer

121073838

Hersteller Artikelnummer

BVP:261830

Hersteller Typ

BVP:261830

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261830

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    Bd2a-1000-lh-g* knie hinten x 0,36m / y 0,36m 5 00a-1000a winkel 85 grad-175 grad

    The BD2A-1000-LH-G* is designed for precise angular positioning and provides robust connections in various industrial applications.

    Technische Details:

    • Dimensions: X 0.36m / Y 0.36m
    • Current rating: 1000A
    • Angle: 85 degrees to 175 degrees

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable performance in demanding environments.
    • Facilitates easy installation and maintenance.
    • Optimizes space efficiency with compact design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie