Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 5 00A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 5 00A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261803

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787239

Sonepar Artikelnummer

121073972

Hersteller Artikelnummer

BVP:261803

Hersteller Typ

BVP:261803

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261803

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    Bd2a-1000-lh knie hinten x 0,36m / y 0,36m 5 00a-1000a

    This product is designed for precise positioning and movement control in mechanical applications.

    Technische Details:

    • Typ: Knie Hinten
    • X-Dimension: 0,36m
    • Y-Dimension: 0,36m
    • Modellnummer: 5 00A-1000A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht präzise Bewegungen in der Anwendung.
    • Kompatibel mit verschiedenen Siemens Systemen.
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie