SIEMENS - BD2A-1000-LH-X*-G* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 500A-1000A WINKEL 85 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261831
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725329
Sonepar Artikelnummer
121073815
Hersteller Artikelnummer
BVP:261831
Hersteller Typ
BVP:261831
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261831
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Dimensions: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
- Current capacity: 500A-1000A
- Angle range: 85 degrees - 175 degrees
- Flexibility: Accommodates various dimensional requirements for diverse applications.
- High current capacity: Supports demanding electrical applications.
- Adjustable angles: Provides installation versatility with adjustable angle settings.
Bd2A-1000-Lh-X*-G*
This product is a highly versatile rear knee joint designed for specific dimensional configurations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


