Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261874

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725756

Sonepar Artikelnummer

121073897

Hersteller Artikelnummer

BVP:261874

Hersteller Typ

BVP:261874

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261874

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

38.000 kg

    Bd2a-1000-lh-x*

    The BD2A-1000-LH-X* is designed for flexible rear bending in various applications with its adjustable range of 0.36m to 1.25m.

    Technische Details:

    • Adjustment range: 0.36m - 1.25m
    • Load capacity: 500A - 1000A
    • Model type: KNIE HINTEN

    Kunden Vorteile:

    • High flexibility for various installation requirements.
    • Enhanced load handling capability for efficient operation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie