SIEMENS - BD2A-1000-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 500 A-1000A WINKEL 85 GRAD-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261833
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 59.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725343
Sonepar Artikelnummer
121073871
Hersteller Artikelnummer
BVP:261833
Hersteller Typ
BVP:261833
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261833
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
59.000 kg
- Biegeradius: 85 Grad bis 175 Grad
- Stromstärke: 500 A bis 1000 A
- Länge: 0,36 m bis 1,25 m
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch variablen Biegeradius.
- Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Einsatzgebiete.
- Optimierte Konstruktion für eine einfache Installation und Integration.
Bd2a-1000-lh-x*/y*-g* knie hinten x/y 0,36m-1,25m 500 a-1000a winkel 85 grad-175 grad
Der BD2A-1000-LH-X*/Y*-G* ist ein vielseitig einsetzbares Knie für Anwendungen mit einem Biegeradius von 85 Grad bis 175 Grad und einem Strombereich von 500 A bis 1000 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


