Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M50 0A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M50 0A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261876

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725770

Sonepar Artikelnummer

121073960

Hersteller Artikelnummer

BVP:261876

Hersteller Typ

BVP:261876

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261876

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-lh-x*/y* Knie hinten x/y 0,36m-1,25m 50 0a-1000a

    Der BD2A-1000-LH-X*/Y* ist ein flexibles Knie für die hintere Anwendung, das eine Anpassungsreichweite von 0,36 m bis 1,25 m bietet.

    Technische Details:

    • Anpassungsbereich: 0,36 m - 1,25 m
    • Stromstärke: 50 A - 1000 A
    • Typ: KNIE HINTEN X/Y

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Installationen in engen Räumen.
    • Hohe Stromkapazität unterstützt anspruchsvolle Anwendungen.
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie