SIEMENS - BD2A-1000-LH-Y*-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 500A-1000A WINKEL 85 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261832
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725336
Sonepar Artikelnummer
121073913
Hersteller Artikelnummer
BVP:261832
Hersteller Typ
BVP:261832
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261832
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Abmessungen: X 0,36M / Y 0,36M - 1,25M
- Stromstärke: 500A bis 1000A
- Winkel: 85 Grad bis 175 Grad
- Ermöglicht eine flexible Installation in engen Räumen.
- Hohe Belastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
- Verbesserte Verbindungsoptionen durch vielseitige Winkelanpassungen.
Bd2a-1000-lh-y*-g* Knie hintén x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 500a-1000a winkel 85 grad- 175 grad
Der Produkt hat einen innovativen Knieförmigen Design, der für eine effektive Belastung von 500A bis 1000A geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


