Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261875

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725763

Sonepar Artikelnummer

121073942

Hersteller Artikelnummer

BVP:261875

Hersteller Typ

BVP:261875

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261875

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

38.000 kg

    Bd2a-1000-lh-y* Knie hinten x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 500a-1000a

    Das Produkt ist ein Knieelement, das für die Verteilung von elektrischer Energie in Hochspannungsanwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 500A-1000A
    • Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m - 1,25m
    • Geeignet für Hochspannungsanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Wirtschaftliche und effiziente Energielösungen
    • Einfache Installation in bestehenden Systemen
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie