SIEMENS - BD2A-1000-LL-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 630A-1000A Winkel ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261842
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725435
Sonepar Artikelnummer
121073893
Hersteller Artikelnummer
BVP:261842
Hersteller Typ
BVP:261842
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261842
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
17.000 kg
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m
- Current ratings: 630A-1000A
- Angle: 85°-175°
- Facilitates efficient power distribution in compact spaces.
- Supports a wide range of current ratings, enhancing versatility.
- Durable design ensures reliable performance in demanding environments.
BD2A-1000-LL-G*
The BD2A-1000-LL-G* is a left angle connector designed for effective power distribution in electrical applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


