Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261804

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787246

Sonepar Artikelnummer

121073951

Hersteller Artikelnummer

BVP:261804

Hersteller Typ

BVP:261804

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261804

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    BD2A-1000-LL Winkel Links X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

    Dieses Produkt ist eine Winkelverbindung, die für eine sichere und zuverlässige Stromübertragung entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsstrombereich: 500A-1000A
    • Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M
    • Winkelverbindungstyp: Winkel links

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Stromlastkapazität, um den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht zu werden.
    • Einfacher Einbau und Platzersparnis durch kompakte Bauweise.
    • Verbesserte Leistungssicherheit für längere Betriebszeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie