SIEMENS - BD2A-1000-LL-X*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 630A-1000...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261843
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725442
Sonepar Artikelnummer
121073977
Hersteller Artikelnummer
BVP:261843
Hersteller Typ
BVP:261843
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261843
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- X=0,36(0,38)m-1,25m
- Y=0,36(0,38)m
- Nennstrom: 630A-1000A
- Winkel: 85°-175°
- Flexibles Design ermöglicht Anpassungen an verschiedene Installationserfordernisse.
- Hohe elektrische Kapazität gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Robuste Konstruktion sorgt für langanhaltende Nutzung und niedrige Wartungskosten.
Bd2a-1000-ll-x*-g*
Das Produkt ist ein Winkel, der in einer Vielzahl von Anwendungen zur Richtungsänderung von elektrischen Leitungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


