SIEMENS - BD2A-1000-LL-X* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261827
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725282
Sonepar Artikelnummer
121073975
Hersteller Artikelnummer
BVP:261827
Hersteller Typ
BVP:261827
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261827
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Typ: WINKEL LINKS
- Dimension: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
- Stromstärke: 500A-1000A
- Ermöglicht flexible Installation in engen Räumen.
- Hohe Belastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
Bd2a-1000-ll-x* winkel links x 0,36m-1,25m / y 0,36m 500a-1000a
This product is designed to facilitate effective connections in electrical installations with a focus on flexibility and load capacity.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


