Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000A Winkel 85...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000A Winkel 85...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261845

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725466

Sonepar Artikelnummer

121073926

Hersteller Artikelnummer

BVP:261845

Hersteller Typ

BVP:261845

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261845

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-ll-x*/y*-g*

    Die BD2A-1000-LL-X*/Y*-G* ist ein Winkelanschluss, der flexibles Design und hohe Leistung in anspruchsvollen Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 630A-1000A
    • Winkel: 85°-175°
    • X/Y Abmessung: 0,36(0,38)m-1,25m

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Installation in beengten Räumen
    • Hohe Leistungskapazität für unterschiedliche Anwendungen
    • Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie