Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M5 00A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M5 00A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261829

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725305

Sonepar Artikelnummer

121073924

Hersteller Artikelnummer

BVP:261829

Hersteller Typ

BVP:261829

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261829

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-ll-x*/y* winkel links x/y 0,36m-1,25m 5 00a-1000a

    The BD2A-1000-LL-X*/Y* is designed for optimized linear movement with a range suitable for various applications.

    Technische Details:

    • Type: Winkel Links
    • Length Range: 0,36m - 1,25m
    • Current Rating: 5 00A - 1000A

    Kunden Vorteile:

    • Enhances operational efficiency by providing precise linear movement.
    • Versatile length options accommodate diverse application needs.
    • Robust current capacity ensures reliable performance in demanding environments.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie