Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261844

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725459

Sonepar Artikelnummer

121073956

Hersteller Artikelnummer

BVP:261844

Hersteller Typ

BVP:261844

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261844

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

38.000 kg

    BD2A-1000-LL-Y*-G*

    The BD2A-1000-LL-Y*-G* is a left angle connector designed for efficient electrical distribution in various applications.

    Technische Details:

    • Angle: 85°-175°
    • Position: Left angle
    • X-axis range: 0.36(0.38)m
    • Y-axis range: 0.36(0.38)m-1.25m
    • Current rating: 630A-1000A

    Kunden Vorteile:

    • Optimizes space efficiency with its compact design.
    • Enhances electrical connection flexibility at various angles.
    • Provides robust performance for high current applications.
    • Ensures reliable operations in diverse installation scenarios.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie