SIEMENS - BD2A-1000-LL-Y* WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M- 1,25M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261828
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725299
Sonepar Artikelnummer
121073954
Hersteller Artikelnummer
BVP:261828
Hersteller Typ
BVP:261828
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261828
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Configuration: Winkel Links
- Dimension X: 0,36m
- Dimension Y: 0,36m - 1,25m
- Current Rating: 500A - 1000A
- Facilitates optimal space utilization in electrical setups.
- Enhances system performance with high current capabilities.
- Promotes reliable operation in power distribution networks.
Bd2a-1000-ll-y* winkel links x 0,36m / y 0,36m- 1,25m 500a-1000a
This product is designed for efficient power distribution in electrical systems with a capacity range of 500A to 1000A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


