SIEMENS - BD2A-1000-LR-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 630A-1000A Winkel...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261838
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725398
Sonepar Artikelnummer
121073839
Hersteller Artikelnummer
BVP:261838
Hersteller Typ
BVP:261838
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261838
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
17.000 kg
- Winkel: rechts
- X: 0,36(0,38)m
- Y: 0,36(0,38)m
- Stromstärke: 630A - 1000A
- Winkelverstellung: 85° - 175°
- Bietet Flexibilität durch einstellbare Winkel.
- Geeignet für hohe Stromstärken, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Ermöglicht effiziente Raumnutzung in Installationen.
Bd2a-1000-lr-g*
This product is a right-angle connector designed for current ratings from 630A to 1000A and adjustable angles between 85° and 175°.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


