Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261805

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787253

Sonepar Artikelnummer

121073921

Hersteller Artikelnummer

BVP:261805

Hersteller Typ

BVP:261805

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261805

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    Bd2a-1000-Lr Winkel Rechts X 0,36M / Y 0,36M 500A-1000A

    Das Produkt dient der sicheren und effizienten elektrischen Verbindung in anspruchsvollen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel rechts
    • Abmessungen: X 0,36M / Y 0,36M
    • Nennstrom: 500A-1000A

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit bei der elektrischen Verbindung.
    • Hohe Leistungsfähigkeit für vielseitige Anwendungen.
    • Platzsparendes Design für einfache Integration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie