SIEMENS - BD2A-1000-LR-X*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 630A-100...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261839
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725404
Sonepar Artikelnummer
121073816
Hersteller Artikelnummer
BVP:261839
Hersteller Typ
BVP:261839
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261839
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Winkel rechts
- X=0,36(0,38)m-1,25m
- Y=0,36(0,38)m
- Stroomcapaciteit: 630A-1000A
- Hoekverstelling: 85°-175°
- Flexibele installatie door variabele afmetingen.
- Hoge stroomcapaciteit voor veeleisende toepassingen.
- Instelbare hoeken voor diverse gebruikssituaties.
Bd2A-1000-Lr-X*-G*
Het product is een hoeksensor die gebruikt wordt voor toepassingen met een bereik van 630A-1000A en een verstelbare hoek van 85°-175°.
Technische Details:
Klant voordelen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


