Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261880

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725817

Sonepar Artikelnummer

121073919

Hersteller Artikelnummer

BVP:261880

Hersteller Typ

BVP:261880

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261880

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

38.000 kg

    Bd2a-1000-lr-x* winkel rechts x 0,36m-1,25m / y 0,36m 500a-1000a

    Die BD2A-1000-LR-X* ist eine hochperformante Winkelverbindung für den Einsatz in elektrischen Verteilern mit hohen Strombelastungen.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36m - 1,25m
    • Breite: 0,36m
    • Stromstärke: 500A - 1000A
    • Winkel: Rechts

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und platzsparende Installation in elektrischen Anlagen.
    • Hohe Strombelastbarkeit gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter schweren Lasten.
    • Einfache Installation spart Zeit und Kosten während der Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie