Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000A Winkel 8...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000A Winkel 8...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261841

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725428

Sonepar Artikelnummer

121073872

Hersteller Artikelnummer

BVP:261841

Hersteller Typ

BVP:261841

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261841

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-Lr-X*/Y*-G*

    Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-1000A Winkel 85°-175° ist ein hochbelastbarer Winkelanschluss für elektrische Anwendungen.

    Technische Details:

    • X/Y-Dimension: 0,36(0,38)m - 1,25m
    • Stromstärke: 630A - 1000A
    • Winkelbereich: 85° - 175°

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Flexible Winkelanpassung für verschiedene Installationsbedürfnisse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie