Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 500A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261882

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725831

Sonepar Artikelnummer

121073898

Hersteller Artikelnummer

BVP:261882

Hersteller Typ

BVP:261882

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261882

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-lr-x*/y* winkel rechts x/y 0,36m-1,25m 500a-1000a

    Der BD2A-1000-LR-X*/Y* ist ein Winkel für den Einsatz in elektrischen Anlagen, der eine Belastbarkeit von 500A bis 1000A bietet.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel rechts
    • Material: Hochwertiger Edelstahl
    • Stromstärke: 500A - 1000A
    • Längenbereich: 0,36M - 1,25M

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Betriebskomfort durch kompakte Bauweise
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb
    • Einfache Installation dank durchdachtem Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie