SIEMENS - BD2A-1000-LR-Y*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 630A-100...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261840
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725411
Sonepar Artikelnummer
121073914
Hersteller Artikelnummer
BVP:261840
Hersteller Typ
BVP:261840
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261840
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Position: Winkel rechts
- X: 0,36(0,38)m
- Y: 0,36(0,38)m - 1,25m
- Stromstärke: 630A-1000A
- Winkelbereich: 85°-175°
- Ermöglicht flexible Anpassungen in maßgeschneiderten Installationen.
- Optimiert den Raum, indem er die Platzierung in engen Bereichen erleichtert.
- Hohe Stromstärke unterstützt verschiedene Anwendungen.
BD2A-1000-LR-Y*-G*
Der Winkel rechts ermöglicht präzise Anpassungen in engen Platzverhältnissen mit flexibler Einstellbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


