SIEMENS - BD2A-1000-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261881
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725824
Sonepar Artikelnummer
121073877
Hersteller Artikelnummer
BVP:261881
Hersteller Typ
BVP:261881
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261881
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Typ: Winkel Rechts
- Abmessungen: X 0,36M, Y 0,36M, -1,25M
- Strombereich: 500A-1000A
- Ermöglicht eine effiziente und sichere Elektrikverbindung.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Einrichtungen und Anwendungen.
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
Bd2a-1000-Lr-Y* Winkel Rechts X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 500A-1000A
Dieses Produkt ist ein Winkelstück, das für die Verbindung von elektrischen Leitungen in einem spezifischen Maß und Strombereich entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


