Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 50 0A-1000A WINKEL 85 GRAD-175 G...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 50 0A-1000A WINKEL 85 GRAD-175 G...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261834

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725350

Sonepar Artikelnummer

121073892

Hersteller Artikelnummer

BVP:261834

Hersteller Typ

BVP:261834

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261834

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    Bd2a-1000-lv-g* knie vorne x 0,36m / y 0,36m 50 0a-1000a winkel 85 grad-175 gra d

    Das Produkt ist ein Winkel mit einer spezifischen Konstruktion, der für vielseitige Anwendungen empfohlen wird.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 50A - 1000A
    • Winkel: 85 Grad
    • Maße: X 0,36m, Y 0,36m
    • Gewicht: 175 g

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Einsetzbarkeit durch flexible Dimensionierung.
    • Robuste Konstruktion für langlebige Nutzung.
    • Optimierte Leistung für verschiedene Elektroanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie