Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 50 0A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 50 0A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261806

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787260

Sonepar Artikelnummer

121073812

Hersteller Artikelnummer

BVP:261806

Hersteller Typ

BVP:261806

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261806

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.000 kg

    Bd2a-1000-lv knie vorne x 0,36m / y 0,36m 50 0a-1000a

    This product is designed for efficient distribution and control of electrical energy within industrial applications.

    Technische Details:

    • Model: BD2A-1000-LV
    • Dimensions: X 0.36m / Y 0.36m
    • Current rating: 50 0A - 1000A
    • Application: Suitable for various industrial environments

    Kunden Vorteile:

    • High reliability: Ensures consistent performance in demanding conditions.
    • Compact design: Facilitates easier installation and saves space.
    • Versatile use: Ideal for a wide range of electrical applications.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie