Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 500A-1000A WINKEL 85 G...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 500A-1000A WINKEL 85 G...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261835

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725367

Sonepar Artikelnummer

121073976

Hersteller Artikelnummer

BVP:261835

Hersteller Typ

BVP:261835

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261835

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

38.000 kg

    Bd2a-1000-lv-x*-g* knie vorne x 0,36m-1,25m / y 0, 36m 500a-1000a winkel 85 grad-1 75 grad

    Der BD2A-1000-LV-X*-G* ist ein flexibler Knieelement für elektrische Installationen, das Ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Höhen und Winkelanforderungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Verstellbare Länge: 0,36m bis 1,25m
    • Winkel: 85 Grad und 75 Grad
    • Stromstärke: 500A bis 1000A

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Installation aufgrund der anpassbaren Länge und Winkeloptionen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Hohe Effizienz und Sicherheit bei elektrischen Verbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie